大阪魂
(-)平小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(400個)
1箱(7000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1400個)
1箱(800個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(130個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.6
M3
M4
M6
M5
M8
長さ(mm)
25
8
6
10
5
12
15
16
20
25
30
14
18
40
35
45
50
ねじピッチ(mm)
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
1
0.8
1.25
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43066021
品番
M3×25
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法t(mm)
1.1
表面処理
ニッケル
頭部形状
平
寸法K(mm)
2
寸法n(mm)
0.8
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
5.5