大阪魂
(+)JISナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
4
5
6
8
10
12
15
18
20
22
25
30
35
40
14
16
50
55
60
45
ねじピッチ(mm)
0.9
0.6
0.75
0.9
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43067805
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.9
長さ(mm)
8
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9
十字穴深さ(mm)
(最大)2.73/(最小)2.14