大阪魂
(+)JISナベ小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
16
4
5
6
8
10
12
15
18
20
22
25
30
35
40
14
16
50
45
ねじピッチ(mm)
0.6
0.6
0.75
0.9
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43069083
品番
M3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
16
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86