大阪魂
(+)JISナベ小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
25
4
5
6
8
10
12
15
18
20
22
25
30
35
40
14
16
50
45
ねじピッチ(mm)
0.6
0.6
0.75
0.9
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43069126
品番
M3×25
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
25
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86