曜日別特売
- 【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(ウォッシュ) TOSO 43070826

※施工例

- 【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(ウォッシュ) TOSO 43070826
- 【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(ウォッシュ) TOSO 43070826
- 【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(ウォッシュ) TOSO 43070826
- 【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(ウォッシュ) TOSO 43070826
- 【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(ウォッシュ) TOSO 43070826
- 【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(ウォッシュ) TOSO 43070826
- 【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(ウォッシュ) TOSO 43070826
- 【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(ウォッシュ) TOSO 43070826
- 【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(ウォッシュ) TOSO 43070826
- 【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(ウォッシュ) TOSO 43070826
- 【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(ウォッシュ) TOSO 43070826

【オーダー】ラビータRBオーダーチェーンタイプ(ウォッシュ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
幅(cm)91~130
高さ(cm)221~250
内容量1台注文コード43070826品番-
参考基準価格(税別)¥20,680販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スクリーンの上げ下げをチェーン操作で行うタイプ。掃き出し窓や間仕切りにおすすめ。優しくさわやかな空間を作ります。

用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。高さ(cm)221~250R401ウォッシュホワイト・R402ウォッシュグレー・R403ウォッシュアプリコット・R404ウォッシュブルー・R405ウォッシュグリーン・R406ウォッシュベージュ・R407ウォッシュオレンジ幅(cm)91~130RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
注意
※生地は非防炎。洗えるウォッシャブル仕様です。製作可能寸法は、幅:高さ=1:3を限度とします。幅30~41cmはチェーンタイプのみ対応となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする