大阪魂
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
#10
#2
#3
#4
#5
#6
#8
#10
#12
1/4
5/16
3/8
長さ(inch)
1"1/8
1"1/8
1"1/8
1"1/4
3"
2"1/2
2"1/4
3"1/2
7/16
3"1/4
7/8
1"
1"1/2
1/8
3/8
1/2
5/8
3/4
3/16
2"
9/16
2"3/4
4"
1"3/4
山数
24
56
48
40
32
24
20
18
16
全165種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43073441
品番
#10-24×1"1/8
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
#10
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
1.0583
山数
24
十字穴番号
2
長さ(inch)
1"1/8
寸法H(mm)
(最大)3.378/(最小)3.098
寸法A(mm)
(最大)9.474/(最小)9.067
ねじ径(Φmm)
4.8