曜日別特売
1/4-20×2"3/4 (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43073554

(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼び1/4
長さ(inch)2"3/4
2"3/4
7/8
1"1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
3"
2"1/2
2"1/4
3"1/2
7/16
4"
1"
1"1/2
1/8
3/16
1"1/8
2"
9/16
3"1/4
1"3/4
山数20
内容量1箱(100個)注文コード43073554品番1/4-20×2"3/4
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ねじの呼び1/4頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴ねじピッチ(mm)1.27山数20十字穴番号3長さ(inch)2"3/4寸法H(mm)(最大)4.445/(最小)4.114寸法A(mm)(最大)12.496/(最小)12.014ねじ径(Φmm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3170:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする