大阪魂
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
5/16
#2
#3
#4
#5
#6
#8
#10
#12
1/4
5/16
3/8
長さ(inch)
2"1/2
2"1/2
2"1/2
1"
1"1/4
1"1/2
1/2
5/8
3/4
3"
2"
2"1/4
1"3/4
7/8
1/8
3/8
3/16
1"1/8
9/16
2"3/4
3"1/2
7/16
3"1/4
4"
山数
18
56
48
40
32
24
20
18
16
全165種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43073685
品番
5/16-18×2"1/2
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
1.4111
山数
18
十字穴番号
4
長さ(inch)
2"1/2
寸法H(mm)
(最大)5.537/(最小)5.156
寸法A(mm)
(最大)15.621/(最小)15.087
ねじ径(Φmm)
7.9