大阪魂
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
ねじの呼び
#8
#4
#6
#8
長さ(inch)
1/4
1/4
3/8
1/2
3/16
3/4
5/16
5/32
5/8
1"
ねじピッチ(mm)
0.7938
0.635
0.7938
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43073843
品番
#8-32×1/4
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
#8
ねじピッチ(mm)
0.7938
山数
32
十字穴番号
2
寸法H(mm)
(最大)2.921/(最小)2.667
材質
鉄
色
黒
寸法A(mm)
(最大)8.178/(最小)7.772
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
4.1
長さ(inch)
1/4