SMC
S Series(SS5Y7-10FW1)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ポート管接続口径
【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
バルブ連数
4
2
4
5
6
7
8
9
11
12
取付け方法
(-) 直接取付
(-) 直接取付
(D) DINレール取付
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
(-) 内部パイロット
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43073853
品番
SS5Y7-10FW1-04B-N7-NA
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
型式
(10) 横配管形
コネクタ
(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)
コネクタ取出方向
(1) コネクタ上向き
バルブ連数
4
ポート取出位置
【P・E】(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
ポート管接続口径
【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
取付け方法
(-) 直接取付
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式
(S) 配列指定
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。