付属品レンタル:壁面用取付金具・アナログ出力ユニット仕様測定結果の更新時間:5秒、クリーン度表示:LEDによるクリーン度(クラス相当値)のレベル表示、クリーン度表示レベル:クラス100相当~クラス100,000相当を10段階でレベル表示100-1,000-2,000-3,000-5,000-10,000-20,000-30,000-50,000-100,000寸法(mm)148.9×100×36質量(g)本体/270電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)測定方法クリーン度:光散乱方式温度測定範囲(℃)0~60湿度測定範囲(%)10~95RHサンプリング時間:5分アラーム出力任意設定したクリーン度(クラス相当値)でのLED表示オープンコレクタ出力取付姿勢垂直(±3度以内)アズワン品番1-9078-11-40サンプリング方式内部ヒーターによる上昇気流を利用粒子サイズ対象:0.3μm以上