SMC
S Series(SS5Y7-10FW2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ポート管接続口径
【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
【A・B】(B6) エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手
【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
バルブ連数
5
4
5
6
12
11
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43074063
品番
SS5Y7-10FW2-05US-C10-NA
参考基準価格(税別)
¥31,790
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式
(10) 横配管形
取付け方法
(-) 直接取付
コネクタ
(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)
配線方式
(S) 配列指定
バルブ連数
5
給排気ブロックアセンブリ
(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
ポート管接続口径
【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向
(2) コネクタ横向き
ポート取出位置
【P・E】(U) U側
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。