曜日別特売
SS5Y7-10FW2-12BS-C8-NA S Series(SS5Y7-10FW2) SMC 43074106

S Series(SS5Y7-10FW2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
【A・B】(B6) エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手
バルブ連数12
内容量1個注文コード43074106品番SS5Y7-10FW2-12BS-C8-NA
参考基準価格(税別)¥56,320販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)配線方式(S) 配列指定バルブ連数12給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(B) 両側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする