SS5Y7-10L13-11B-N7D-NA S Series(SS5Y7-10L13) SMC 43074185

S Series(SS5Y7-10L13)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
【A・B】(B6) エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手
バルブ連数11
内容量1個注文コード43074185品番SS5Y7-10L13-11B-N7D-NA
参考基準価格(税別)¥55,880販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形リード線(m)(3) 3取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数11給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットDINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B) 両側リード線芯数(L1) 34芯
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする