大阪魂
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
ねじの呼び
#4
#4
#6
#8
長さ(inch)
1/4
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
ねじピッチ(mm)
0.635
0.635
0.7938
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43074254
品番
#4-40×1/4
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
#4
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
ねじピッチ(mm)
0.635
山数
40
十字穴番号
1
寸法H(mm)
(最大)2.032/(最小)1.778
寸法A(mm)
(最大)5.562/(最小)5.207
ねじ径(Φmm)
2.8
長さ(inch)
1/4