曜日別特売
#3-56×1/4 (+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43075182

(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼び#3
長さ(inch)1/4
ねじピッチ(mm)0.4536
山数56
内容量1箱(100個)注文コード43075182品番#3-56×1/4
販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ねじの呼び#3頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴ねじピッチ(mm)0.4536山数56十字穴番号1寸法H(mm)(最大)1.803/(最小)1.574寸法A(mm)(最大)4.902/(最小)4.572ねじ径(Φmm)2.5長さ(inch)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1481:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする