SS5Y7-10P1-11B-C6-NA S Series(SS5Y7-10P1) SMC 43075262

S Series(SS5Y7-10P1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
バルブ連数11
内容量1個注文コード43075262品番SS5Y7-10P1-11B-C6-NA
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
バルブ連数11ポート取出位置【P・E】(B) 両側ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットコネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする