曜日別特売
#6-40×3/4 (+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43075313

(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
ねじの呼び#6
長さ(inch)3/4
ねじピッチ(mm)0.635
山数40
内容量1箱(100個)注文コード43075313品番#6-40×3/4
販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ねじの呼び#6頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴ねじピッチ(mm)0.635山数40十字穴番号2寸法H(mm)(最大)2.463/(最小)2.209寸法A(mm)(最大)6.858/(最小)6.5020ねじ径(Φmm)3.5長さ(inch)3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1481:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする