大阪魂
(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
#10
#0
#1
#2
#3
#4
#6
#8
#10
1/4
長さ(inch)
2"1/2
3/32
5/32
3/4
1"
1/8
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
1"1/8
1"3/8
2"1/2
3"
1"1/4
ねじピッチ(mm)
0.7938
0.3175
0.3528
0.3969
0.4536
0.5292
0.635
0.7056
0.7938
0.9071
山数
32
80
72
64
56
48
40
36
32
28
全73種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43075401
品番
#10-32×2"1/2
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
#10
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.7938
山数
32
十字穴番号
2
寸法H(mm)
(最大)3.378/(最小)3.098
寸法A(mm)
(最大)9.474/(最小)9.067
ねじ径(Φmm)
4.8
長さ(inch)
2"1/2