曜日別特売
#10-32×5/8 (+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 43075821

(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(300個)
長さ(inch)5/8
内容量1箱(300個)注文コード43075821品番#10-32×5/8
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの呼び#10頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理ノンクロームホワイトねじピッチ(mm)0.7938山数32十字穴番号2寸法H(mm)(最大)3.378/(最小)3.098寸法A(mm)(最大)9.474/(最小)9.067ねじ径(Φmm)4.8長さ(inch)5/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4054:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする