大阪魂
(+)シールビス ナベ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
15
6
8
10
12
15
ねじピッチ(mm)
0.8
0.8
1
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43075961
品番
M5×15
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
寸法H(mm)
3.5
寸法D(mm)
9
表面処理
生地
頭部形状
ナベ
材質(シールド)
NBR
穴の形状
十字穴
材質(ビス)
SUS-XM7