曜日別特売
SS5Y7-10S3Q-08B-C12-NA S Series(SS5Y7-10S3Q) SMC 43076005

S Series(SS5Y7-10S3Q)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数8ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手仕様銘板プレートなし(連数印字なし)注文コード43076005品番SS5Y7-10S3Q-08B-C12-NA
参考基準価格(税別)¥88,770販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(Q) DeviceNet対応(マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B) 両側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする