- 用途
- 鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
ビード取り、バリ取りに。
その他、研削、研磨全般に最適です。
- 粒度
- 100
- 直径(Φmm)
- 100
- 砥材
- ジルコニア
- 適合ツール
- ディスクグラインダー
- ねじピッチ
- 1.5
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 13600
- ねじ径
- M10×P1.5
- ねじ径(mm)
- 10
- 羽根枚数
- 72
- 適合材
- 鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等
- 外径(mm)
- 100
- 商品状態
- ※理由あり(目立った傷や汚れなし)