SMC
S Series(SS5Y7-10S6V2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ポート管接続口径
【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
【A・B】(B12) エルボ下向きΦ12ワンタッチ管継手
【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
バルブ連数
8
4
8
5
7
9
10
11
20
取付け方法
(-) 直接取付
(A) DINレール取付
(-) 直接取付
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43079198
品番
SS5Y7-10S6V2-08B-C12-NA
参考基準価格(税別)
¥104,720
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
取付け方法
(-) 直接取付
バルブ連数
8
ポート管接続口径
【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式
(10) 横配管形
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(V) CC-Link対応
エンドプレート
M12コネクタ電源
SIユニット出力極性
(2) SIユニット プラスコモン
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。