SS5Y7-10S6V2-10U-C12A-NA S Series(SS5Y7-10S6V2) SMC 43079252

S Series(SS5Y7-10S6V2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
【A・B】(B12) エルボ下向きΦ12ワンタッチ管継手
【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
バルブ連数10
取付け方法(A) DINレール取付
内容量1個注文コード43079252品番SS5Y7-10S6V2-10U-C12A-NA
参考基準価格(税別)¥118,310販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
取付け方法(A) DINレール取付バルブ連数10ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手仕様銘板プレート付 (連数印字付)型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源DINレール(-) 標準SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする