SS5Y7-10SDA-16B-N7D-NA S Series(SS5Y7-10SDA) SMC 43080616

S Series(SS5Y7-10SDA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード43080616品番SS5Y7-10SDA-16B-N7D-NA
参考基準価格(税別)¥108,240販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
取付け方法(D) DINレール取付バルブ連数16給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12DINレール(-) 標準SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする