曜日別特売
SS5Y7-10SEAN-16B-N11D17-NA S Series(SS5Y7-10SEAN) SMC 43081298

S Series(SS5Y7-10SEAN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数16ポート管接続口径【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手仕様銘板プレートなし (連数印字なし)注文コード43081298品番SS5Y7-10SEAN-16B-N11D17-NA
参考基準価格(税別)¥108,850販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットDINレール(17) 17連用ポート管接続口径【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(N) マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする