SS5Y7-10SEBN-10B-N11D-NA S Series(SS5Y7-10SEBN) SMC 43081447

S Series(SS5Y7-10SEBN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
バルブ連数10
取付け方法(D) DINレール取付
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
内容量1個注文コード43081447品番SS5Y7-10SEBN-10B-N11D-NA
参考基準価格(税別)¥84,980販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980
仕様
銘板プレートなし (連数印字なし)
型式
(10) 横配管形
取付け方法
(D) DINレール取付
配線方式
(S) 配列指定
バルブ連数
10
SIユニット
(EB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
DINレール
(-) 標準
ポート管接続口径
【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性
(N) マイナスコモン
ポート取出位置
【P・E】(B) 両側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする