本体
生興
フォールディングパネル FLPシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
1200
高さ(mm)
1930
色
アクア
注文コード
43082639
品番
FLP-1912AQ
参考基準価格(税別)
¥73,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・色
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
折り畳み式&可動式パーティションです。収納時はコンパクトに、使用時はスピーディーに展開できます。多彩なバリエーションで新たな空間を創り出します。
材質
ジョイント部:樹脂(ABS、PVC)
幅(mm)
1200
色
アクア
高さ(mm)
1930
タイプ
1連
奥行(mm)
30(脚部487)
フレーム
アルミ押出成型品
張地
布(ポリエステル100%)
芯材
パーチクルボード+ペーパーハニカムコア
材質(脚部)
ABS樹脂
パネル厚(mm)
30
グリーン購入法
適合
脚の種類
角パイプ、メラミン焼付塗装、双輪キャスター付
注意
※パネルの連結及びキャスター付脚部の取付作業があります。脚部幅全体で487mmなります。設置場所には、余裕をもってお使いください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません