大阪魂
(+)トラス小ねじ(黄銅/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(8000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M3
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
4
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
30
35
25
ねじピッチ(mm)
0.5
0.4
0.5
0.7
0.8
1
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
43083101
品番
M3×4
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
4
材質
黄銅
色
黒
十字穴番号
1
表面処理
3価ブラック
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.9
十字穴深さ(mm)
(最大)1.72/(最小)1.34