大阪魂
(+)トラス小ねじ(黄銅/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(8000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M6
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
30
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
30
35
25
ねじピッチ(mm)
1
0.4
0.5
0.7
0.8
1
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
43083476
品番
M6×30
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
30
材質
黄銅
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
3.7
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
14
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86/(最小)2.31