曜日別特売
M2×4 (+)トラス小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱) 大阪魂 43083887

(+)トラス小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(8000個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)4
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1箱(8000個)注文コード43083887品番M2×4
販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4長さ(mm)4材質黄銅十字穴番号1表面処理クロニッケル頭部形状トラス寸法K(mm)1.2寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)4.5十字穴深さ(mm)(最大)1.01/(最小)0.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2354:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする