※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(2500個)
1箱(3500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
M2
M3
M2.5
M2.6
M4
M5
長さ(mm)
50
3
4
5
6
10
8
16
25
30
50
12
ねじピッチ(mm)
0.7
0.4
0.5
0.45
0.7
0.8
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43084386
品番
M4×50
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
50
材質
黄銅
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60