BSMBU100RD 有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス BUFFALO(バッファロー) 43086455

BSMBU100RD 有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス BUFFALO(バッファロー) 43086455
BSMBU100RD 有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス BUFFALO(バッファロー) 43086455
BSMBU100RD 有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス BUFFALO(バッファロー) 43086455
BSMBU100RD 有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス BUFFALO(バッファロー) 43086455

有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード43086455品番BSMBU100RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠

付属品取扱説明書/保証書レッド質量(g)約63ケーブル長(m)約1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3ボタン動作湿度(%)10~85アズワン品番64-3777-01ホイール数1動作温度範囲(℃)5~40読取方式ブルーLED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする