大阪魂
(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(8000個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M2
M3
M4
M6
M2
M2.5
M5
長さ(mm)
5
8
10
3
4
5
6
12
15
16
30
20
ねじピッチ(mm)
0.25
0.35
0.5
0.75
0.25
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
43086461
品番
M2×5
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.25
長さ(mm)
5
十字穴番号
1
寸法K(mm)
1.3
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
3.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01/(最小)0.60
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。