大阪魂
(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M6
M2
M2.5
M5
長さ(mm)
4
8
10
3
4
5
6
12
15
16
30
20
ねじピッチ(mm)
0.35
0.35
0.5
0.75
0.25
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43086583
品番
M3×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.35
長さ(mm)
4
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。