タカショー
人工植物 地鎮祭竹
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
【幹】アルミ
注文コード
43086736
品番
GD-83
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【幹】アルミ
寸法
【幹】Φ22mm×1.5m
寸法(cm)
【笹】90
取扱説明書:
(0.17MB)
注意
※手作りのため、写真と実物は多少異なります。
※商品は室内用です。
※輸送上、枝や葉材をコンパクトに寄せ集めています。開梱後、丁寧に広げてお好みの樹形に整えてください。
※使用上の注意:高所に取り付ける場合は、商品が落下しないように確実に取り付けてください。
※不安定な場所、傾いた場所などに設置しないでください。落下・転倒し、破損の恐れがあります。
※落下の恐れのある場所には設置しないでください。人身事故や物品破損の恐れがあります。
※本体にぶつかると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置してください。
※葉材の一部に針金が入っています。仕立て直しをするときは注意してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません