大阪魂
(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
1箱(1500個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
M4
M2
M2.5
M3
M5
M6
長さ(mm)
16
12
4
5
8
6
3
10
15
16
30
20
ねじピッチ(mm)
0.75
0.5
0.25
0.35
0.75
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43087143
品番
M6×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
0.75
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86/(最小)2.26