曜日別特売
M2.3×6 (+)ナベ小ねじ 細目(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂 43087213

(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5000個)
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)6
ねじピッチ(mm)0.25
内容量1箱(5000個)注文コード43087213品番M2.3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM2.3ねじピッチ(mm)0.25長さ(mm)6材質十字穴番号1表面処理ノンクロームブラック頭部形状ナベ寸法K(mm)1.5寸法m(mm)2.4穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)4十字穴深さ(mm)(最大)1.21/(最小)0.80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3766:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする