曜日別特売
- さらさ 柔軟剤 液体 無添加 詰め替え 各種 P&G 43087216

- さらさ 柔軟剤 液体 無添加 詰め替え 各種 P&G 43087216
- さらさ 柔軟剤 液体 無添加 詰め替え 各種 P&G 43087216

さらさ 柔軟剤 液体 無添加 詰め替え 各種

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1350mL)
内容量1個(1350mL)注文コード43087216品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

漂白剤なしでも一発洗浄徹底抗菌
洗浄力はそのままに合成着色料 漂白剤 0% 香りを抑えた微香タイプ
洗濯槽のカビ防止 洗濯槽クリーナーなしでカビ対策OK
強洗浄汚れ戻り防止すすぎ1回OK! P&G調べ。

形状液体サイズ超ジャンボシリーズさらさ香り微香商品タイプつめかえ繰り返し・詰め替え対応
注意
※汚れの度合いにより、汚れ落ちの程度は異なります。全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。着色料は無配合ですが、生産設備が他の洗剤と共用のため微量に検出されることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする