大阪魂
(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2500個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M2.3
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
4
5
8
6
3
10
12
15
16
20
30
ねじピッチ(mm)
0.25
0.25
0.35
0.5
0.75
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43087247
品番
M2.3×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ(mm)
0.25
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.21/(最小)0.80