アズマ工業
縦横水切り50スペア
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43087436
品番
SPA1610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
水切りを縦横自由に変えられるMP440縦横
水切りワイパーST50Lのスペア
材質
【水切り】合成ゴム【フレーム】ABS樹脂
質量(g)
179
幅(cm)
【水切り】47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×46×72
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※スペアのみ・本体は別売りです。