曜日別特売
M2×8 (+)ナベ小ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43088044

(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5000個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)8
ねじピッチ(mm)0.25
内容量1箱(5000個)注文コード43088044品番M2×8
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.25長さ(mm)8材質十字穴番号1表面処理ユニクロ頭部形状ナベ寸法K(mm)1.3寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)3.5十字穴深さ(mm)(最大)1.01/(最小)0.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43088315
2018-05-02
用途: 車の修理に使用
株式会社ミニテック

100個単位で販売してほしい。特殊ねじなので他での使用ができなく
不便

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3725:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする