大阪魂
(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(3000個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M2.5
M3
M6
M2
M2.5
M4
M5
長さ(mm)
10
20
8
4
5
6
3
10
12
15
16
30
ねじピッチ(mm)
0.35
0.35
0.75
0.25
0.5
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43088096
品番
M2.5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.35
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.42/(最小)1.00