曜日別特売
M5×20 (+)ナベ小ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43088306

(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(500個)注文コード43088306品番M5×20
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)20材質十字穴番号2表面処理ユニクロ頭部形状ナベ寸法K(mm)3.3寸法m(mm)4.9穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)9十字穴深さ(mm)(最大)2.73/(最小)2.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43088315
2018-05-02
用途: 車の修理に使用
株式会社ミニテック

100個単位で販売してほしい。特殊ねじなので他での使用ができなく
不便

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3725:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする