大阪魂
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部100)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
長さ(mm)
120
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
43088771
品番
M6×120×100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
120
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴