大阪魂
(+-)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
80
65
70
75
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43091176
品番
M4×80×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
80
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
プラスマイナス