SS5Y7-12SA2-03U-NA S Series(SS5Y7-12SA2) SMC 43092096

S Series(SS5Y7-12SA2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数3
内容量1個注文コード43092096品番SS5Y7-12SA2-03U-NA
参考基準価格(税別)¥40,920販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数3SIユニット(A2)16点出力(プラスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12ポート取出位置【P・E】(U)U側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする