※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SS5Y7_42_BASE - ベース配管形マニホールド/一体形ベース:個別配線タイプ(SS5Y7-42)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
連数
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ねじの種類
(T) NPTF
(T) NPTF
(F) G
(N) NPT
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4mm
(02) 1/4mm
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手mm
(C10) Φ10用ワンタッチ継手mm
規格
(Q) CE対応品
(-) なし
(Q) CE対応品
全115種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43093252
品番
SS5Y7-42-04-02T-Q
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(02) 1/4mm
規格
(Q) CE対応品
連数
4
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード