大阪魂
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
77
65
70
73
75
77
80
85
90
95
100
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43093863
品番
M4×77×50
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
77
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7